Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprühkanne, Edelstahl, 1 l 195490-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-195490-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     204618
EAN/GTIN:
     4055661011779
Suchbegriffe:
Pumpwerk
Allzweck-Sicherheitsbehälter
Sicherheits-Behälter
Sicherheitsbehälter
Sprühkanne, Edelstahl, 1 l Die Sprühkanne eignet sich für das sparsame und dosierte Aufbringen von Reinigungsflüssigkeit auf Flächen oder Teilen. Die Sprühkanne ist beständig gegenüber vielen Reinigungsmitteln. Aus Stahl, pulverbeschichtet oder Edelstahl Integriertes Pumpwerk aus Kunststoff Ergonomischer Sprühaufsatz Kunststoff-Schutzring Inkl. Sicherheitsaufkleber zur Kennzeichnung Inhalt = 1 l Behältertyp = Dosierkanne Höhe = 300 mm Durchmesser = 165 mm Deckel Typ = Sprühaufsatz Deckel Farbe = weiß Eigenschaften = Korrosionsschutz Material = Edelstahl Eigengewicht = 0,75 kg
Weitere Informationen:
Behältertyp:
Dosierkanne
Deckel Farbe:
weiß
Deckel Typ:
Sprühaufsatz
Durchmesser:
165 mm
Eigengewicht:
0.75 kg
Eigenschaften:
Korrosionsschutz
Höhe:
300 mm
Inhalt:
1 l
Material:
Edelstahl
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
170.00 mm
DEPTH GRO:
140.00 mm
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73102990
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,16*
€ 111,69*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 91,47*
€ 112,31*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,10*
€ 133,14*
14 Tage
19
Frei Haus
ab € 147,27*
€ 175,88*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,31*
€ 133,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,88*
€ 131,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,67*
€ 126,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,92*
€ 123,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,47*
€ 108,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
282156
ab € 46,40*
Zubehör
Denios
187534
ab € 72,08*
Zubehör
Denios
130516
ab € 165,17*
Zubehör
Denios
250851
ab € 300,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.