Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALCON Sprühkanne aus Edelstahl, 1 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-204-618
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     204618
EAN/GTIN:
     4055661011779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pumpwerk
Allzweck-Sicherheitsbehälter
Sicherheits-Behälter
Sicherheitsbehälter
FALCON Sprühkanne aus Edelstahl, 1 Liter
  • sparsames und dosiertes Einsprühen der zu reinigenden Flächen und Teile
  • ergonomischer Sprühaufsatz aus Kunststoff mit verstellbarer Düse
  • integriertes Pumpwerk aus Kunststoff
  • hohe Beständigkeit gegenüber vielen Reinigungsmitteln
  • Behälter aus Edelstahl 1.4404 (SUS 316 L) mit Kunststoff-Schutzring
Technische Daten:
  • Anwendung: Sprühen
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Volumen [l]: 1
  • Länge außen [mm]: 160
  • Breite außen [mm]: 160
  • Höhe außen [mm]: 300
  • Durchmesser außen [mm]: 165
  • Geeignet für: Sprühkanne
  • Gewicht [kg]: 0,75
  • DENIOS Garantie: 2 Jahre
Weitere Informationen:
Länge Außen:
160 mm
Breite Außen:
160 mm
Tiefe Außen:
132 mm
Höhe Außen:
300 mm
Durchmesser Außen:
165 mm
Volumen:
1 l
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
0,75 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsgefäß, Sicherheitskanne, Handsprüher, Handsprühflasche, Handsprühgerät, Handzerstäuber, Industriezerstäuber, Microzerstäuber, Sprühflasche, Zerstäuber, sicherheitskanne edelstahl 1l, allzweck sicherheitsbehälter, sicherheitsbehälter edelstahl, Sprühkannen, Sprühflaschen, Edelstahl Sprühkannen, Pumpsprühflaschen, Pumpzerstäuber, Pump-Sprühflaschen, Industrie-Zerstäuber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,25*
€ 110,65*
10 Tage
75
€ 7,90*
ab € 91,55*
€ 111,23*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,95*
€ 131,65*
14 Tage
10
Frei Haus
ab € 148,00*
€ 173,82*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,65*
€ 156,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,32*
€ 153,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,07*
€ 147,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,72*
€ 144,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,95*
€ 130,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
282156
ab € 46,21*
Zubehör
Denios
187534
ab € 72,08*
Zubehör
Denios
130516
ab € 166,43*
Zubehör
Denios
250851
ab € 299,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.