Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALCON Sprühkanne aus Edelstahl, 1 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-204-618
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     204618
EAN/GTIN:
     4055661011779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pumpwerk
Allzweck-Sicherheitsbehälter
Sicherheits-Behälter
Sicherheitsbehälter
FALCON Sprühkanne aus Edelstahl, 1 Liter
  • sparsames und dosiertes Einsprühen der zu reinigenden Flächen und Teile
  • ergonomischer Sprühaufsatz aus Kunststoff mit verstellbarer Düse
  • integriertes Pumpwerk aus Kunststoff
  • hohe Beständigkeit gegenüber vielen Reinigungsmitteln
  • Behälter aus Edelstahl 1.4404 (SUS 316 L) mit Kunststoff-Schutzring
Technische Daten:
  • Anwendung: Sprühen
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Volumen [l]: 1
  • Länge außen [mm]: 160
  • Breite außen [mm]: 160
  • Höhe außen [mm]: 300
  • Durchmesser außen [mm]: 165
  • Geeignet für: Sprühkanne
  • Gewicht [kg]: 0,75
  • DENIOS Garantie: 2 Jahre
Weitere Informationen:
Länge Außen:
160 mm
Breite Außen:
160 mm
Tiefe Außen:
132 mm
Höhe Außen:
300 mm
Durchmesser Außen:
165 mm
Volumen:
1 l
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
0,75 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsgefäß, Sicherheitskanne, Handsprüher, Handsprühflasche, Handsprühgerät, Handzerstäuber, Industriezerstäuber, Microzerstäuber, Sprühflasche, Zerstäuber, sicherheitskanne edelstahl 1l, allzweck sicherheitsbehälter, sicherheitsbehälter edelstahl, Sprühkannen, Sprühflaschen, Edelstahl Sprühkannen, Pumpsprühflaschen, Pumpzerstäuber, Pump-Sprühflaschen, Industrie-Zerstäuber
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,98*
€ 130,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,33*
€ 126,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,26*
€ 125,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,35*
€ 121,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,67*
€ 119,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,31*
€ 106,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
282156
ab € 46,41*
Zubehör
Denios
187534
ab € 72,23*
Zubehör
Denios
130516
ab € 166,46*
Zubehör
Denios
250851
ab € 299,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.