|  |
 |
| Artikel-Nr.: C420-282-156 Herst.-Nr.: 282156 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | DENSORB Bindemittel-Notfall-Set im Tragebeutel mit Aufsaugmatten und Kissen, Ausführung Universal - ideal für den mobilen Einsatz überall da, wo Leckagen auftreten können
- perfekt geeignet für die Stationierung im Servicewagen, Gabelstapler oder LKW
- platzsparendes und handliches Notfall-Set
- kann nahezu in jedem Gefahrenbereich platziert werden
- der transparente Beutel mit Zip-Verschluss dient auch zur Entsorgung gebrauchter Bindevliese
- Auf Wunsch kann der Beutel bei einer höheren Stückzahl mit Ihrem Firmenlogo versehen werden, z.B. mittels eines Aufklebers. Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern!
Technische Daten: - Aufstellort: Innen
- Anwendung: Universal
- Format: Leckage-Notfallset
- Bestückung: 12 Matten 40 x 50 cm, 1 Kissen 25 x 25 cm, 1 Paar Schutzhandschuhe, 1 Entsorgungsbeutel
- Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 11
- Maße außen B x T x H [mm]: 400 x 500 x 120
- Typ: B 11
Weitere Informationen:  |  | Breite Außen: | 400 mm | Tiefe Außen: | 500 mm | Höhe Außen: | 120 mm | Aufnahmekapazität: | 11 Liter / VE | Gewicht: | 1,3 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bindevlies, Industriebindevlies, Saugmatte, Saugrolle, Sorbents, denios bindevlies, bindemittel notfall-set, Notfallset, Notfall-Set, Bindevliesmatten, Aufbewahrung Bindemittel, Bindemittel für Leckagen, Mobil-Set, Leckage-Set, Havarie-Set, DENSORB Mobiles Set |
|  |  |
| |