Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bimos Arbeitsdrehstuhl ESD Unitec, Stoff, mit Rollen, schwar 194367-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-194367-YY
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     9653E-9801
EAN/GTIN:
     4016849586083
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
bimos Arbeitsdrehstuhl ESD Unitec, Stoff, mit Rollen, schwarz Der Arbeitsdrehstuhl bimos ESD Unitec, Stoff verfügt über alle Schutzeigenschaften, um eine elektrostatische Aufladung an Elektronikarbeitsplätzen zu verhindern. Der Stuhl eignet sich sehr gut für ein Umfeld, in dem Sie abwechselnd im Sitzen und im Stehen arbeiten. In verschiedenen Varianten erhältlich. Robust Permanentkontakt-Rückenlehne Leitfähig nach DIN EN 63140-5-1 Als Variante mit Rollen oder mit Bodengleitern + Fußring erhältlich Geprüfte Sicherheit (GS) Siegel Unterbau = Rollen Sitz Höhe = 440 - 590 mm Sitz Breite = 460 mm Sitz Tiefe = 470 mm Sitzstärke = 30 mm Sitzhöhe verstellbar = ja Sitz/Rückenlehne Material = Stoff Rückenlehne Höhe = 460 mm Rückenlehne Breite = 450 mm Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = schwarz Gestell Farbe = schwarz Gestell Material = Stahl Gestell Oberfläche = beschichtet Rollen Material = Polypropylen (PP) Anlieferung = zerlegt Tragkraft = 120 kg Eigengewicht = 13 kg ESD-Ausführung = ja
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Eigengewicht:
13 kg
ESD-Ausführung:
ja
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
schwarz
Gestell Farbe:
schwarz
Gestell Material:
Stahl
Gestell Oberfläche:
beschichtet
Rollen Material:
Polypropylen (PP)
Rückenlehne Breite:
450 mm
Rückenlehne Höhe:
460 mm
Sitz Breite:
460 mm
Sitzstärke:
30 mm
Sitz Höhe:
440 - 590 mm
Sitz Tiefe:
470 mm
Sitz/Rückenlehne Material:
Stoff
Sitzhöhe verstellbar:
ja
Unterbau:
Rollen
Tragkraft:
120 kg
HEIGHT GRO:
950.00 mm
WIDTH GRO:
680.00 mm
DEPTH GRO:
790.00 mm
WEIGHT GRO:
15.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94013900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
53
Frei Haus
ab € 188,75*
€ 231,69*
€ 4,80*
ab € 204,47*
€ 243,34*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,66*
€ 252,45*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,20*
€ 254,30*
Lager 4445
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,29*
€ 315,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,86*
€ 375,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,09*
€ 369,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,45*
€ 338,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,30*
€ 333,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,29*
€ 316,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9890-217
ab € 51,43*
Zubehör
Bimos
9353E
ab € 103,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.