Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Arbeitsdrehstuhl, Stoffbezug schwarz, Stahlrohr-Fünffußgestell, mit Rollen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Arbeitsdrehstuhl
ESD-Arbeitsdrehstuhl
Artikel-Nr.:
     103-517253
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9653E-9801
EAN/GTIN:
     4016849301280
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
ESD-Arbeitsdrehstuhl, Stoffbezug schwarz, Stahlrohr-Fünffußgestell, mit Rollen.

ESD-Ausführung nach DIN EN 61340-5-1. Sitz und Rückenlehne komplett ableitfähig (Stoffbezug schwarz). Stahlrohr-Fünffußgestell.

Der Stuhl verfügt über einen schwarzen Stoffbezug und ein Gestell aus einem Stahlrohr-Fünffuß, das mit Rollen ausgestattet ist. Sowohl der Sitz als auch die Rückenlehne sind vollständig ableitfähig. Diese Ausführung ist ESD-konform und entspricht der Norm DIN EN 61340-5-1. Bitte beachten Sie, dass Armlehnen nicht im Lieferumfang enthalten sind und separat als Zubehör bestellt werden müssen.
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
mit Rollen
Sitzmechanik:
Rückenlehnenneigungsverstellung
Sitzmaterial:
Stoff
Sitzfarbe:
schwarz
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Gestellmaterial:
Stahlrohr
Höhenverstellbereich:
440 - 590 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ESD-Arbeitshocker, ESD-Hocker, ESD Drehstuhl, ESD-Stuhl, ergonomischer Bürostuhl, esd drehstuhl bimos, ergonomischer bürostuhl, bimos, 517253 49, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Drehstühle, ESD-Arbeitsstuhl, ESD-Arbeitsstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Werkstuhl, Werkstühle
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
53
Frei Haus
ab € 188,78*
€ 230,75*
€ 4,80*
ab € 203,79*
€ 242,82*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,18*
€ 252,28*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,00*
€ 254,18*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,35*
€ 267,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,75*
€ 274,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,21*
€ 268,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 222,96*
€ 265,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,02*
€ 252,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,27*
€ 239,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,78*
€ 224,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9890-217
ab € 51,49*
Zubehör
Bimos
9353E
ab € 103,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.