Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bimos Arbeitsdrehstuhl All-In-One Highline, Kunstleder, mit 194359-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-194359-YY
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     9643-0551-532
EAN/GTIN:
     4016849433899
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
bimos Arbeitsdrehstuhl All-In-One Highline, Kunstleder, mit Rollen, schwarz Der Arbeitsdrehstuhl bimos All-In-One Highline, Kunstleder ist qualitativ hochwertig und bietet ein einzigartiges Ergonomie-Konzept. Durch seine stabile Bauweise und seine pflegeleichten Materialien eignet er sich für Arbeitsplätze in Industrie, Gesundheitswesen, Forschung und Entwicklung. Synchrontechnik mit Gewichtsregulierung Sitzhöhen-, Sitzneigungs-, Sitztiefen-, Rückenlehnenhöhenverstellung Bezug aus hochwertigem skai® Kunstleder Pulverbeschichtetes Stahlrohr-Fußkreuz Als Variante mit Rollen oder mit abriebfesten Bodengleitern + Fußring erhältlich Unterbau = Rollen Sitz Höhe = 450 - 600 mm Sitz Breite = 450 mm Sitz Tiefe = 410 - 470 mm Sitzstärke = 40 mm Sitzhöhe verstellbar = ja Sitzneigeverstellung = ja Sitz/Rückenlehne Material = Kunstleder Rückenlehne Höhe = 600 mm Rückenlehne Breite = 450 mm Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = schwarz Gestell Farbe = schwarz Gestell Material = Kunststoff Gestell Oberfläche = angeraut Rollen Material = Polypropylen (PP) Anlieferung = zerlegt Tragkraft = 120 kg Eigengewicht = 18,5 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Eigengewicht:
18.5 kg
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
schwarz
Gestell Farbe:
schwarz
Gestell Material:
Kunststoff
Gestell Oberfläche:
angeraut
Rollen Material:
Polypropylen (PP)
Rückenlehne Breite:
450 mm
Rückenlehne Höhe:
600 mm
Sitz Breite:
450 mm
Sitzstärke:
40 mm
Sitz Höhe:
450 - 600 mm
Sitz Tiefe:
410 - 470 mm
Sitz/Rückenlehne Material:
Kunstleder
Sitzhöhe verstellbar:
ja
Sitzneigeverstellung:
ja
Unterbau:
Rollen
Tragkraft:
120 kg
HEIGHT GRO:
1100.00 mm
WIDTH GRO:
690.00 mm
DEPTH GRO:
690.00 mm
WEIGHT GRO:
20.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94013900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,95*
ab € 227,18*
€ 272,41*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,68*
€ 273,33*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 230,93*
€ 277,00*
€ 4,95*
ab € 245,04*
€ 287,03*
Lager 4445
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,02*
€ 326,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,09*
€ 388,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,87*
€ 386,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,62*
€ 370,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,37*
€ 366,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,02*
€ 330,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bimos
9643-2000
ab € 232,27*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9643-CI01
ab € 231,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.