Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Auffangwanne mit Lochplatte, 1x 60 l, HxBxT 1.775 x 5 176665-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-176665-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     LPW 60-1 G
EAN/GTIN:
     4052462061040
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Bauer® Auffangwanne mit Lochplatte, 1x 60 l, HxBxT 1.775 x 590 x 1.775 mm, resedagrün Umweltgefährdende Stoffe wie Öle, Trennmittel, Reiniger etc. an verschiedenen Verbrauchsstellen einfach und sicher abfüllen: Dank Rollensatz bewegen Sie die Auffangwanne mit Lochplatte, verfahrbar ganz flexibel. Zum Reinigen der Wanne ist der Gitterrost bequem herausnehmbar. Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech Inklusive verzinktem, herausnehmbarem Gitterrost Sendzemirverzinkte Stahlblechplatte mit Quadratlochung (10 mm) 38 mm-Raster für freie Positionierung von Werkzeughaltern 2 Lenk- und 2 Bockrollen, 1 Lenkrolle feststellbar Auffangwannen Typ = Auffangwannen für 60-/200-Liter-Fässer Auffangvolumen = 60 l Lagerort = im Arbeitsraum Höhe = 1775 mm Breite = 590 mm Länge = 570 mm Material = Stahl Oberfläche = lackiert Kapazität 60-Liter-Fässer = 1 Wände Ausführung = Lochplatte Abstellfläche = Gitterrost Abstellfläche Material = Stahl Abstellfläche Oberfläche = feuerverzinkt Wände Material = Stahl Wände Oberfläche = sendzimirverzinkt Stärke = 3 mm Griffe Anzahl = 2 Bügel/Griffe = Schiebegriff Bügel/Griffe Material = Stahl Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrollen Anzahl = 2 Stk. Rollen Feststellfunktion = Feststeller Unterfahrhöhe = 225 mm Staplerverfahrbar = ja Unterbau = Rollen Kranösen = nein Fass-Stapelpalette integriert = nein Zulassungen = Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR Einstufung gewässergefährdende Flüssigkeiten = chronisch GHS 1 chronisch GHS 2 chronisch GHS 3 chronisch GHS 4 Einstufung nach GHS/REACH = entzündbar Konische Bauform = nein RAL Farbe = RAL 6011 resedagrün Eigengewicht = 52 kg
Weitere Informationen:
Abstellfläche:
Gitterrost
Abstellfläche Material:
Stahl
Abstellfläche Oberfläche:
feuerverzinkt
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Griffe Anzahl:
2
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Auffangvolumen:
60 l
Wände Ausführung:
Lochplatte
Breite:
590 mm
Eigengewicht:
52 kg
Einstufung gewässergefährdende Flüssigkeiten:
chronisch GHS 1\;chronisch GHS 2\;chronisch GHS 3\;chronisch GHS 4\;
Bügel/Griffe:
Schiebegriff
Höhe:
1775 mm
Kapazität 60-Liter-Fässer:
1
Länge:
570 mm
Oberfläche:
lackiert
RAL Farbe:
RAL 6011 resedagrün
Rollen Feststellfunktion:
Feststeller
Staplerverfahrbar:
ja
Unterbau:
Rollen
Unterfahrhöhe:
225 mm
Auffangwannen Typ:
Auffangwannen für 60-\/200-Liter-Fässer
Einstufung nach GHS/REACH:
entzündbar
Bügel/Griffe Material:
Stahl
Fass-Stapelpalette integriert:
nein
Konische Bauform:
nein
Kranösen:
nein
Lagerort:
im Arbeitsraum
Material:
Stahl
Wände Oberfläche:
sendzimirverzinkt
Stärke:
3 mm
Wände Material:
Stahl
Zulassungen:
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR
HEIGHT GRO:
1775.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
52.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73101000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 446,52*
€ 523,73*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 511,09*
€ 593,67*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 529,22*
€ 611,12*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 491,62*
€ 613,61*
Lager 4445
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 535,97*
€ 619,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,34*
€ 737,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,47*
€ 712,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,81*
€ 680,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,27*
€ 657,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,97*
€ 637,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.