Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4447-55-0000-4, Bauer Fahrbare Auffangwanne mit Lochplattenwand Typ LPW 60-1, la


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1524262
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4447-55-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462061040
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4447-55-0000-4, Fahrbare Auffangwanne mit Lochplattenwand Typ LPW 60-1, lackiert, Resedagrün, RAL 6011, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
52000 GRAMM
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
52 kg
Breite:
590 mm
Höhe:
1775 mm
Versand-Länge:
1200 mm
Versand-Breite:
800 mm
Versand-Höhe:
1650 mm
RAL-Nummer:
RAL 6011
Farbe:
Resedagrün
Tragfähigkeit:
375
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Auffangvolumen (DE):
60 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
67 Liter
Tiefe:
570 mm
Stapelbar:
Nein
Maximale Anzahl Fässer 60 Liter:
1 Stück
Rost:
Gitterrost
Auslieferungszustand:
teilmontiert
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 447,68*
€ 518,54*
Lager 260
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 513,10*
€ 590,76*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 528,40*
€ 608,32*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 490,82*
€ 610,83*
22 Tage
15
Frei Haus
ab € 536,16*
€ 616,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,76*
€ 703,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,80*
€ 694,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,33*
€ 670,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,43*
€ 651,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,10*
€ 610,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.