| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-176152-YY Herst.-Nr.: 12510 RW EAN/GTIN: 4250410151038 |
| |
|
| | |
| Absperrgitter aus PP, Füße PVC, rot Dieses robuste und gut sichtbare Absperrgitter aus Polypropylen sperrt Bereiche effektiv und sicher ab. Für eine gute Sichtbarkeit, auch im Dunkeln, ist es mit reflektierenden Streifen versehen und mit M36-Gewindeaufnahmen für Schilder ausgestattet. Signalrot und mit 2 reflektierenden Streifen Mit M36-Gewindeaufnahmen für Schilder Aus hartem, bruchsicheren Polypropylen Drehbare Standfüße Höhe = 1.000 mm Breite = 1.500 mm Stäbe Material = Polypropylen (PP) Ständer Material = Polyvinylchlorid (PVC) Sichtbarkeit = Reflektierend Farbe = rot Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Breite: | 1500 mm | Höhe: | 1000 mm | Stäbe Material: | Polypropylen (PP) | Ständer Material: | Polyvinylchlorid (PVC) | Sichtbarkeit: | Reflektierend | HEIGHT GRO: | 1000.00 mm | WIDTH GRO: | 1500.00 mm | DEPTH GRO: | 800.00 mm | WEIGHT GRO: | 25.200000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39269097 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Sped. Schäflein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4445 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 64,83* | € 114,44* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 94,70* | € 118,17* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 100,01* | € 124,84* | | | | | | | | 2 | | € 4,95* | ab € 108,61* | € 133,74* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 102,53* | € 141,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 228,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|