Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankenzaun rot 1000 x 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrankenzaun rot 1000 x 1500 mm
Schrankenzaun rot 1000 x 1500 mm
Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-temka12510RW
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     12510RW
EAN/GTIN:
     4250410151038
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
Schrankenzaun
schrankenzaun rot

Produktbeschreibung:

  • PP Absperrgitter mit 2 reflektierenden Streifen RA 2 120 x 1000 mm
  • PVC Füße mit Bohrung zum Aufdübeln
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Gewicht:
12,6 kg
Höhe:
1000 mm
Länge:
1500 mm
Typ:
Schrankenzaun
Weitere Suchbegriffe: schrankenzaun, schrankenzaun 150 cm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
150
2
Frei Haus
ab € 64,64*
€ 113,59*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 95,28*
€ 116,79*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 100,35*
€ 123,35*
2
€ 4,95*
ab € 105,25*
€ 128,72*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 102,73*
€ 140,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,23*
€ 166,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,50*
€ 161,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,03*
€ 157,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 128,56*
€ 152,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,95*
€ 141,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,75*
€ 134,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,73*
€ 122,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 4,39*
Zubehör
Temka
13159SZ
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.