Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatz-Schiebetürschrank für LISTA Schubladenschrank 168711-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-168711-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     62.643
EAN/GTIN:
     4047417507643
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Aufsatz-Schiebetürschrank für LISTA Schubladenschrank, HxBxT 1.000 x 1.023 x 725 mm, lichtblau Der Aufsatz-Schiebetürschrank für Schubladenschrank LISTA nutzt die Raumhöhe, um weiteren Stauraum zu gewinnen. Zur sicheren und sauberen Lagerung wird der Schrankaufsatz einfach auf den passenden Schubladenschrank gesetzt. Passend zu Schubladenschrank LISTA Inklusive 1 Fachboden, höhenverstellbar im Raster von 25 mm Schiebetüren aus Vollblech Zylinderschloss, verschiedenschließender Wechselzylinder Pulverbeschichtete Oberfläche Höhe = 1000 mm Breite = 1023 mm Tiefe = 725 mm Böden Anzahl = 1 Korpus Material = Stahlblech Fronten Material = Stahlblech Anlieferung = vormontiert Eigengewicht = 40 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vormontiert
Böden Anzahl:
1
Breite:
1023 mm
Eigengewicht:
40 kg
Fronten Material:
Stahlblech
Höhe:
1000 mm
Korpus Material:
Stahlblech
Tiefe:
725 mm
HEIGHT GRO:
1150.00 mm
WIDTH GRO:
1070.00 mm
DEPTH GRO:
765.00 mm
WEIGHT GRO:
33.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 718,02*
€ 811,17*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 712,95*
€ 812,30*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 773,52*
€ 856,45*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 770,19*
€ 857,31*
Lager 4445
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 984,27*
€ 1.090,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.090,22*
€ 1.297,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.089,38*
€ 1.296,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.054,77*
€ 1.255,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.025,14*
€ 1.219,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 984,27*
€ 1.171,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
62.608.000
ab € 38,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.