Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden für LISTA Aufsatz-Flügeltürschrank, BxT 1.001 x 65 168584-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-168584-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     62.608.000
EAN/GTIN:
     4047417507292
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Bodenträger Schrankbeschlag
Fachbodenträger Schrankbeschlag
Fachboden für LISTA Aufsatz-Flügeltürschrank, BxT 1.001 x 650 mm Mit dem Fachboden für Aufsatz-Flügeltürschränke LISTA schaffen Sie ein weiteres Fach zur sauberen und übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen. Der korrosionsbeständige Einlegeboden lässt sich per mitgelieferte Bodenträger im Raster von 25 mm frei einsetzen. Fachboden inklusive 4 Bodenträger Frei verstellbar im Raster von 25 mm Aus korrosionsbeständigem Stahlblech Marke = LISTA Breite = 1001 mm Tiefe = 650 mm Material = Stahlblech Farbe = verzinkt Tragkraft = 60 kg Eigengewicht = 4 kg Technische Eigenschaften = Fachboden inklusive 4 Bodenträger, Längsseiten um 4 x 90 Grad gekantet, Verstellbarkeit im Raster von 25 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1001 mm
Eigengewicht:
4 kg
Farbe:
verzinkt
Material:
Stahlblech
Tiefe:
650 mm
Marke:
LISTA
Technische Eigenschaften:
Fachboden inklusive 4 Bodenträger\; Längsseiten um 4 x 90 Grad gekantet\; Verstellbarkeit im Raster von 25 mm
Tragkraft:
60 kg
HEIGHT GRO:
100.00 mm
WIDTH GRO:
1100.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
7.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 38,40*
€ 51,90*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,58*
€ 57,29*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 43,95*
€ 57,54*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 47,90*
€ 62,17*
Lager 4445
32 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 59,34*
€ 75,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lista
62.641.010
ab € 751,80*
Sonstiges
Lista
62.647.010
ab € 1.012,71*
Sonstiges
Lista
62.639.010
ab € 590,76*
Sonstiges
Lista
62.643.010
ab € 851,75*
Sonstiges
Lista
62.641.514
ab € 617,43*
Sonstiges
Lista
62.647.514
ab € 865,49*
Sonstiges
Lista
62.639.514
ab € 485,05*
Sonstiges
Lista
62.643.514
ab € 726,41*
Sonstiges
Lista
62.641.020
ab € 755,62*
Sonstiges
Lista
62.647.020
ab € 1.013,00*
Sonstiges
Lista
62.639.020
ab € 591,33*
Sonstiges
Lista
62.643.020
ab € 853,89*
Sonstiges
Lista
62.641.010
ab € 624,71*
Sonstiges
Lista
62.641.020
ab € 627,89*
Sonstiges
Lista
62.639.010
ab € 481,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.