Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank H1000xB1023xT725mm lichtgrau/lichtgrau Vollblech-Flügeltüren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9140456411
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     62.639.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
aufsatzschrank h1000xb1023xt725mm
aufsatz schrank
stabile Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech, pulverbeschichtet · Schließsystem Keylock mit Wechselzylinder · Fachboden verzinkt, höhenverstellbar im 25mm-Raster, Tragfähigkeit: 60 kg Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Vollblech-Flügeltüren
Weitere Informationen:
Breite:
1023 mm
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Material:
Stahlblech
Tiefe:
725 mm
Höhe:
1000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: lista aufsatzschrank, Aufsatzschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 592,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,32*
€ 819,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,66*
€ 812,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,45*
€ 797,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,62*
€ 767,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,28*
€ 704,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
62.608.000
ab € 39,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.