Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden B1001xT650mm Stahlbl.silber ve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden B1001xT650mm Stahlbl.silber ve
Fachboden B1001xT650mm Stahlbl.silber ve
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-881068
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     62608000
EAN/GTIN:
     4047417507292
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Bodenträger Schrankbeschlag
Fachbodenträger Schrankbeschlag
für Aufsatzschränke · verzinkt · Tragfähigkeit 60 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1001 mm
Tragfähigkeit:
60 kg
Oberfläche:
verzinkt
passend für:
Aufsatzschrank
Farbe:
silber
Material:
Stahlblech
Tiefe:
650 mm
Höhe:
30 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,32*
€ 54,21*
25 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 41,38*
€ 54,46*
49 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 43,80*
€ 57,71*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 52,49*
€ 68,20*
26 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 54,58*
€ 70,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lista
62.641.010
ab € 755,37*
Sonstiges
Lista
62.647.010
ab € 1.010,25*
Sonstiges
Lista
62.639.010
ab € 589,29*
Sonstiges
Lista
62.643.010
ab € 848,59*
Sonstiges
Lista
62.641.514
ab € 616,49*
Sonstiges
Lista
62.647.514
ab € 867,25*
Sonstiges
Lista
62.639.514
ab € 482,12*
Sonstiges
Lista
62.643.514
ab € 733,54*
Sonstiges
Lista
62.641.020
ab € 753,41*
Sonstiges
Lista
62.647.020
ab € 1.010,86*
Sonstiges
Lista
62.639.020
ab € 592,28*
Sonstiges
Lista
62.643.020
ab € 847,93*
Sonstiges
Lista
62.641.010
ab € 619,50*
Sonstiges
Lista
62.641.020
ab € 615,38*
Sonstiges
Lista
62.639.010
ab € 478,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.