Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkehrmaschine Cross Sweep CS 650, Elektromotor, Kehrbreit 163151-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-163151-YY
Hersteller:
     Stolzenberg
Herst.-Nr.:
     111878
EAN/GTIN:
     4055091113272
Suchbegriffe:
Garagentorriemen
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
kehrmaschine stolzenberg
Handkehrmaschine Cross Sweep CS 650, Elektromotor, Kehrbreite 650 mm Die Mitgänger-Handkehrmaschinen CROSS SWEEP 650 sind für den Ganzjahreseinsatz konstruiert und ermöglichen problemloses Freikehren von Laub, Schnee und Sand – auch auf unebenen Flächen. Motor-Handkehrmaschine für Innen- und Außenbereiche Mit kraftvollem 24-V-Motor ausgestattet Mit LED-Anpressdruckanzeige Stromversorgung durch langlebige und wartungsfreie AGM-Batterie Kehrmaschinen Typ = Hand-Kehrmaschinen Kehrprinzip = Überwurfprinzip Antrieb = Batterie Leistung = 0,2 kW Schmutzbehälter Volumen = 50 l Nettoreinigungsfläche = 1500 m² Kehrbreite mit 1 Seitenbesen = 650 mm Kehrleistung mit 1 Seitenbesen theoretisch = 2275 m²/h Kehrleistung mit 1 Seitenbesen praktisch = 1365 m²/h Kehrbreite Seitenbesen = 150 mm Kehrbreite ohne Seitenbesen = 400 mm Seitenbesen Anzahl = 1 Seitenbesen klappbar = ja Bürste Material = Kunststoff Räder Anzahl = 2 Batteriekapazität = 24 Ah/per unit Batteriespannung = 24 V/per unit Laufzeit = 1 h Kraftübertragung = Zahnriemen Höhe = 480 mm Breite = 600 mm Länge = 700 mm Korpus Material = Kunststoff Eigengewicht = 28,6 kg Eigengewicht ohne Batterie = 22,6 kg Anlieferung = vormontiert
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vormontiert
Antrieb:
Batterie
Räder Anzahl:
2
Seitenbesen Anzahl:
1
Kehrbreite mit 1 Seitenbesen:
650 mm
Kehrbreite ohne Seitenbesen:
400 mm
Kehrbreite Seitenbesen:
150 mm
Batteriekapazität:
24 Ah/per unit
Batteriespannung:
24 V/per unit
Breite:
600 mm
Bürste Material:
Kunststoff
Eigengewicht:
28.6 kg
Eigengewicht ohne Batterie:
22.6 kg
Höhe:
480 mm
Kehrmaschinen Typ:
Hand-Kehrmaschinen
Kehrprinzip:
Überwurfprinzip
Kraftübertragung:
Zahnriemen
Länge:
700 mm
Laufzeit:
1 h
Leistung:
0.2 kW
Korpus Material:
Kunststoff
Nettoreinigungsfläche:
1500 m²
Kehrleistung mit 1 Seitenbesen praktisch:
1365 m²/h
Schmutzbehälter Volumen:
50 l
Seitenbesen klappbar:
ja
Kehrleistung mit 1 Seitenbesen theoretisch:
2275 m²/h
HEIGHT GRO:
490.00 mm
WIDTH GRO:
610.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
34.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84798997
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser SE
Weitere Suchbegriffe: handkehrmaschine, Handkehrmaschinen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 905,83*
€ 1.064,19*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 911,88*
€ 1.064,21*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 997,92*
€ 1.157,44*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.157,44*
€ 1.377,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.137,80*
€ 1.353,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.081,47*
€ 1.286,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.043,68*
€ 1.241,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 997,92*
€ 1.187,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.