| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-56CS650 Herst.-Nr.: 111878 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Ideal bei tiefen Fugen da schwebende Bürstenwalze verbaut. Kehrprinzip: Einwalzenkehrschaufel Überwurf- und Freikehr Kraftübertragung: Zahnriemen, Kehrbreite gesamt: 650 mm Schmutzbehältervolumen: 50 L, Laufzeit: 1 Stunde theor. Kehrleistung: 2275 qm/h, mit vorderem Stützrad Nettoreinigungsfläche: bis 1500 qm, LED Anpressdruckanzeige Antriebsart: 24 V, 200 W, 2 x 12 V je 12 Ah Batterie Batterien und Ladegerät im Lieferumfang enthalten. Besonders servicefreundlich, leistungsstarker und wartungsfreier Zahnriemenantrieb, schlagfester Kunststoff, Walzen und Seitenbesen aus hochverschleißfestem PA. Die CS 650 Kehrmaschine ist für Außen & Innen, für Sand, Feinstäube, Blätter, Müll, Laub, Schnee usw. geeignet Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 65 cm | Antrieb: | Batterie als Handkehrmaschine | Flächenleistung: | 2275 qm / h | System: | Einwalzenkehrschaufel | Behälterinhalt: | 50 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: handkehrmaschine, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Kehrmaschinen, Stolzenberg, elektrische Kehrmaschine, Kehrsaugmaschine, Handkehrmaschinen, Batteriekehrmaschine, Aufsitzkehrmaschinen, Aufsitzautomat, Cross Sweep CS 650, Cross Sweep, CS 650, Schneekehrer, Schneekehrmaschine |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | Frei Haus | ab € 910,72* | € 1.064,21* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 905,77* | € 1.064,22* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 998,43* | € 1.157,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|