Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Profi, C-Fuß höhenverstellbar, Freiform 135° li 155553-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-155553-YY
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-647315-LS
EAN/GTIN:
     4038933238999
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch
Schreibtisch Profi, C-Fuß höhenverstellbar, Freiform 135° links, BxT 2.166 x 1.130 mm, lichtgrau Der Profi Schreibtisch ist höhenverstellbar. Passen Sie die Arbeitshöhe an Ihre Körpergröße an, so begünstigt das eine ergonomische und schonende Haltung für ermüdungsfreies Sitzen. Tischplatte in Freiform aus 3-Schicht-Feinspanplatte Erhöhter Oberflächenschutz durch Melaminharzbeschichtung Schreibtisch mit C-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl Serie = Profi Tisch Typ = Schreibtische Tisch Form = Freiform Tischbein Typ = C-Fuß Tischplatte Farbe = lichtgrau Tischplatte Material = Dreischicht-Feinspanplatte Melaminharz Gestell Farbe = silber Gestell Material = Metall Kabelkanal = ja Höhenverstellung = automatisch Höhe = 680 - 820 mm Breite = 2166 mm Tiefe = 1130 mm Anlieferung = zerlegt
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Breite:
2166 mm
Gestell Farbe:
silber
Gestell Material:
Metall
Höhe:
680 mm
Höhenverstellung:
automatisch
Kabelkanal:
ja
Serie:
Profi
Tiefe:
1130 mm
Tischbein Typ:
C-Fuß
Tisch Form:
Freiform
Tischplatte Farbe:
lichtgrau
Tischplatte Material:
Dreischicht-Feinspanplatte\;Melaminharz\;
Tisch Typ:
Schreibtische
WEIGHT GRO:
63.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94031098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 442,9916*
€ 510,8916*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 443,98*
€ 511,22*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 443,63*
€ 513,58*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 496,62*
€ 569,21*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 516,66*
€ 591,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,28*
€ 703,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,51*
€ 688,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,89*
€ 668,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,61*
€ 650,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,66*
€ 614,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,41*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,42*
Zubehör
Geramöbel
S-500910-SI
ab € 95,98*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-S
ab € 25,34*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-A
ab € 25,24*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-W
ab € 28,57*
Zubehör
Geramöbel
N-647001-S
ab € 25,41*
Zubehör
Topstar
OX1000 G270
ab € 125,97*
Zubehör
Topstar
OX1000 G260
ab € 115,11*
Zubehör
Topstar
OX1000 G230
ab € 115,35*
Zubehör
Topstar
OX1000 G200
ab € 115,43*
Zubehör
Geramöbel
N-647508-O
ab € 115,71*
Zubehör
Geramöbel
N-647510-OS
ab € 254,18*
Zubehör
Geramöbel
S-500904-S
ab € 36,97*
Zubehör
Geramöbel
N-647508-L
ab € 111,2327*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.