Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498-12535-N-647315-LS
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-647315-LS
EAN/GTIN:
     4038933484457
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch
C Fuß Pro
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
C Fuß mit zwei Säulen für hohe Stabilität. Seitenblende optional. Feste Höhe von 720 mm oder 680-820 mm in einer Rohr-in-Rohr-Führung durch je 2 Inbusschrauben stufenlos höhenverstellbar. Optimale Standsicherheit durch verkleidete Justierfüße.li>
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
Elektrifizierung:
Kabelkanal bereits in der Traverse integriert, dient der sauberen Verlegung von Kabeln und Steckdosen. Zuführung optional über Kabelspirale. li>
Knieraumblende:
Optionale Knieraumblende aus Metall mit Lochraster zur Verblendung.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Lichtgrau/Silber
Breite in mm:
2166
Tiefe in mm:
1130
Höhe in mm:
680-820
Gewicht:
60,5
Volumen:
,287
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 443,3816*
€ 511,4016*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 444,90*
€ 511,73*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 443,51*
€ 514,10*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 497,20*
€ 569,79*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 499,76*
€ 574,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,73*
€ 608,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,14*
€ 602,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,63*
€ 579,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,51*
€ 563,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,90*
€ 529,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,53*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,57*
Zubehör
Geramöbel
S-500910-SI
ab € 95,90*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-S
ab € 25,33*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-A
ab € 25,29*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-W
ab € 28,48*
Zubehör
Geramöbel
N-647001-S
ab € 25,42*
Zubehör
Topstar
OX1000 G270
ab € 125,50*
Zubehör
Topstar
OX1000 G260
ab € 115,37*
Zubehör
Topstar
OX1000 G230
ab € 115,06*
Zubehör
Topstar
OX1000 G200
ab € 115,31*
Zubehör
Geramöbel
N-647508-O
ab € 115,81*
Zubehör
Geramöbel
N-647510-OS
ab € 254,35*
Zubehör
Geramöbel
S-500904-S
ab € 37,03*
Zubehör
Geramöbel
N-647508-L
ab € 111,2727*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.