Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlo Freiformtisch, Winkel links, HxBxT 680-820x2166x1130 mm, Farbe lichtgrau | GF1942


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carlo Freiformtisch, Winkel links, HxBxT 680-820x2166x1130 mm, Farbe lichtgrau | GF1942
Carlo Freiformtisch, Winkel links, HxBxT 680-820x2166x1130 mm, Farbe lichtgrau | GF1942
Carlo Freiformtisch, Winkel links, HxBxT 680-820x2166x1130 mm, Farbe lichtgrau | GF1942
Carlo Freiformtisch, Winkel links, HxBxT 680-820x2166x1130 mm, Farbe lichtgrau | GF1942
Carlo Freiformtisch, Winkel links, HxBxT 680-820x2166x1130 mm, Farbe lichtgrau | GF1942
Carlo Freiformtisch, Winkel links, HxBxT 680-820x2166x1130 mm, Farbe lichtgrau | GF1942
Carlo Freiformtisch, Winkel links, HxBxT 680-820x2166x1130 mm, Farbe lichtgrau | GF1942
Artikel-Nr.:
     261-GF1942
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-647315-LS
EAN/GTIN:
     4038933484457
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch
Carlo Freiformtisch, Winkel links, HxBxT 680-820x2166x1130 mm, Farbe lichtgrau | GF1942

Büromöbelsystem Carlo
Freiformtisch Winkel links mit Höhenverstellung
HxBxT 680-820 x 2166 x 1130 mm
Platte in Lichtgrau
Gestell in alusilber ähnlich RAL 9006
Weitere Informationen:
Breite mm:
2166
Serienname:
Carlo
Ausführung:
Beide Füße lang
Art der Höhenverstellung:
Manuell
Höhenverstellung:
Mit Höhenverstellung
Tischform:
Freiform
Möbeltyp:
Schreibtische
HxBxT mm:
680-820x2166x1130
Höhenverstellung mm:
680 - 820
Gestellfarbe:
Alusilber
Tischtyp:
Schreibtisch
Gestellausführung:
C-Fuß
Höhe mm:
680 - 820
Tiefe mm:
1130
Material Gestell:
Stahl
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Lichtgrau
Winkel:
links
Dekorfarbe:
Lichtgrau RAL 7035
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 445,5216*
€ 521,7316*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 442,16*
€ 522,05*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 443,74*
€ 524,33*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 493,93*
€ 578,04*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 500,17*
€ 582,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,7316*
€ 620,8606
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,7716*
€ 609,0082
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,4816*
€ 581,2931
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,6416*
€ 552,9235
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,5216*
€ 530,1707
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,56*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,39*
Zubehör
Geramöbel
S-500910-SI
ab € 95,9385*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-S
ab € 25,35*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-A
ab € 25,25*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-W
ab € 28,4854*
Zubehör
Geramöbel
N-647001-S
ab € 25,40*
Zubehör
Topstar
OX1000 G270
ab € 125,90*
Zubehör
Topstar
OX1000 G260
ab € 115,29*
Zubehör
Topstar
OX1000 G230
ab € 114,74*
Zubehör
Topstar
OX1000 G200
ab € 115,77*
Zubehör
Geramöbel
N-647508-O
ab € 115,74*
Zubehör
Geramöbel
N-647510-OS
ab € 254,48*
Zubehör
Geramöbel
S-500904-S
ab € 36,85*
Zubehör
Geramöbel
N-647508-L
ab € 111,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.