Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armlehne für Topstar® Bürodrehstuhl Wellpoint, höhenverstell 151320-YY


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-151320-YY
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     7001
EAN/GTIN:
     4014296608426
Suchbegriffe:
Armlehne Stuhl
Armlehne für Stuhl
Stuhlarmlehne
Arbeitsdrehstuhl
Armlehne für Topstar® Bürodrehstuhl Wellpoint, höhenverstellbar Die Armlehne Topstar® Wellpoint erleichtert Ihnen das Einnehmen einer ergonomischen Sitzposition. Die höhenverstellbare Armlehne lässt sich einfach an Ihre Körpergröße anpassen. Höhenverstellbare Armlehne für eine ergonomische Sitzposition Passend für die Bürostuhl-Serie Topstar® Wellpoint Gefertigt aus robustem Polypropylen Farbe = schwarz Material = Polypropylen (PP)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Polypropylen (PP)
HEIGHT GRO:
250.00 mm
WIDTH GRO:
370.00 mm
DEPTH GRO:
290.00 mm
WEIGHT GRO:
4.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94019980
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD \/ Spedition
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,63*
€ 51,72*
€ 5,50*
ab € 40,59*
€ 57,93*
22 Tage
18
Frei Haus
ab € 64,99*
€ 84,58*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,72*
€ 61,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,02*
€ 59,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,23*
€ 56,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,71*
€ 54,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,26*
€ 52,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,63*
€ 44,78
pro Paket
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
7096
ab € 26,83*
Sonstiges
Topstar
7085
ab € 19,94*
Sonstiges
Topstar
7105
ab € 38,85*
Sonstiges
Topstar
7038
ab € 20,61*
Sonstiges
Topstar
7126
ab € 27,04*
Sonstiges
Topstar
7111
ab € 37,00*
Sonstiges
Topstar
7128
ab € 29,61*
Sonstiges
Topstar
DR2
ab € 20,24*
Sonstiges
Topstar
7082
ab € 17,05*
Sonstiges
Topstar
7090
ab € 39,52*
Sonstiges
Topstar
7055 P
ab € 21,08*
Sonstiges
Topstar
7107 CHR
ab € 31,75*
Sonstiges
Topstar
7127
ab € 26,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.