Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl BM Industrie, Kunstleder, Sitzhöhe 480-650 149076-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-149076-YY
Hersteller:
     SITWELL STEIFENSAND
Herst.-Nr.:
     BA-95.000-292
EAN/GTIN:
     4250416823694
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl BM Industrie, Kunstleder, Sitzhöhe 480-650 mm, Rollen, grau Verbringen Sie einen Großteil Ihrer Arbeitszeit im Sitzen, ist es wichtig, die richtige Körperhaltung einzunehmen. Der Arbeitsdrehstuhl BM Industrie unterstützt Sie dabei mit ergonomischer Sitzfläche und normgerechter Sitzneigeverstellung. Arbeitsstuhl mit Rollen oder Bodengleitern Wahlweise mit Fußring und Fußplatte Sitz und Rückenlehne mit Bezug aus Kunstleder Stufenlos höhenverstellbar mittels Gasfeder Gestell aus Rundrohr mit glasfaserverstärktem Kunststoff-Fußkreuz Unterbau = Rollen Sitz Höhe = 480 mm Sitz Breite = 470 mm Sitz Tiefe = 450 mm Sitzhöhe verstellbar = stufenlos Sitzneigeverstellung = ja Sitz/Rückenlehne Material = Kunstleder Rückenlehne Höhe = 350 mm Rückenlehne Breite = 400 mm Rückenlehne Tiefe = 50 mm Rückenlehnenhöhe höhenverstellbarer Bereich = 350 - 420 mm Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = grau Gestell Farbe = schwarz Gestell Material = Metall Polyamid Gestell Oberfläche = lackiert Rollen Material = Polyamid Anlieferung = vormontiert Tragkraft = 125 kg Eigengewicht = 18 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vormontiert
Eigengewicht:
18 kg
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
grau
Gestell Farbe:
schwarz
Gestell Material:
Metall\;Polyamid\;
Gestell Oberfläche:
lackiert
Rollen Material:
Polyamid
Rückenlehne Breite:
400 mm
Rückenlehne Höhe:
350 mm
Rückenlehne Tiefe:
50 mm
Rückenlehnenhöhe höhenverstellbarer Bereich:
350 - 420 mm
Sitz Breite:
470 mm
Sitz Höhe:
480 mm
Sitz Tiefe:
450 mm
Sitz/Rückenlehne Material:
Kunstleder
Sitzhöhe verstellbar:
stufenlos
Sitzneigeverstellung:
ja
Unterbau:
Rollen
Tragkraft:
125 kg
HEIGHT GRO:
1300.00 mm
WIDTH GRO:
680.00 mm
DEPTH GRO:
700.00 mm
WEIGHT GRO:
19.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94013900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
trans-o-flex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 415,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,51*
€ 595,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,11*
€ 587,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,85*
€ 559,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,09*
€ 539,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,49*
€ 494,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.