Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAR® Wertstoffsammler, 60 Liter, selbstlöschend, Korpus lich 148744-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-148744-YY
Herst.-Nr.:
     21031
EAN/GTIN:
     4030695210312
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
VAR® Wertstoffsammler, 60 Liter, selbstlöschend, Korpus lichtgrau, Deckel eckig/blau Dieser selbstlöschende Wertstoffsammler aus Metall bietet Ihnen neben seiner Entsorgungsfunktion zusätzliche Sicherheit vor Brand- und Rauchentwicklung. Das Abfalltrennsystem überzeugt durch seine hohe Stabilität und seinen langlebigen Nutzen. Robuster Wertstoffsammler aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahl Abnehmbares Kopfteil mit selbstschließendem Schwingdeckel und Griffmulden Aufgesetzter Deckel geprüft flammverlöschend Mit Klemmring zur Befestigung des Abfallsackes Bodenschonender Kantenschutz Behältertyp = Wertstoffsammler Einsatzbereich = Innenbereich Behälter Volumen = 60 l Innenbehälter Volumen = 60 l Deckel Typ = eckig Einwurfklappe Deckel Material = Stahl Deckel Oberfläche = pulverbeschichtet Deckel Farbe = enzianblau Höhe = 800 mm Breite = 320 mm Tiefe = 320 mm Material = Stahl Oberfläche = pulverbeschichtet Eigengewicht = 9 kg
Weitere Informationen:
Behältertyp:
Wertstoffsammler
Behälter Volumen:
60 l
Breite:
320 mm
Deckel Farbe:
enzianblau
Deckel Material:
Stahl
Deckel Oberfläche:
pulverbeschichtet
Deckel Typ:
eckig\;Einwurfklappe\;
Eigengewicht:
9 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich
Höhe:
800 mm
Innenbehälter Volumen:
60 l
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Tiefe:
320 mm
HEIGHT GRO:
778.00 mm
WIDTH GRO:
357.00 mm
DEPTH GRO:
357.00 mm
WEIGHT GRO:
11.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD\, Spedition
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,64*
€ 189,15*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,95*
€ 189,16*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,31*
€ 190,54*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,51*
€ 208,75*
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 175,93*
€ 230,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,20*
€ 273,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,08*
€ 271,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,42*
€ 262,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,59*
€ 249,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,93*
€ 209,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.