Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Paketwagen, Tragkraft 600 kg, Ladefläche BxT 1.000 x 147680-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-147680-YY
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8482-3
EAN/GTIN:
     4017976848235
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
fetra® Paketwagen, Tragkraft 600 kg, Ladefläche BxT 1.000 x 700 mm, Höhe 1.552 mm Rundum durch Gitter geschützt ist dieser Paketwagen von fetra® geeignet für eine sichere Lagerung und für den Transport von Gütern. Es schützt zudem vor unbefugtem Zugriff und ermöglicht das Ladegut sicher zu lagern. Geschweißter Stahlrohr-Rahmen mit Pulverbeschichtung Tragkraft 600 kg TPE-Bereifung - spurlos, bodenschonend, chemisch beständig und leise 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller Drahtgitter an 4 Seiten, Doppeltür an der Front Außenmaß Höhe = 1552 mm Außenmaß Breite = 1169 mm Außenmaß Tiefe = 730 mm Tragkraft = 600 kg Aufbau = 4-seitig Ladefläche Breite = 1,000 mm Ladefläche Tiefe = 700 mm Maschenweite HxB = 100 x 100 mm Vorderwand Ausführung = verschließbare Tür Korpus Material = Drahtgitter Stahlrohr Rollen Material = Thermoplastisches Elastomer (TPE) Rad Lagerung = Rollenlager Rollen Feststellfunktion = manuell Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Lenkrolle Breite = 40 mm Lenkrolle Durchmesser = 200 mm Bockrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrolle Breite = 40 mm Bockrolle Durchmesser = 200 mm
Weitere Informationen:
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Aufbau:
4-seitig
Außenmaß Höhe:
1552 mm
Außenmaß Breite:
1169 mm
Außenmaß Tiefe:
730 mm
Bockrolle Breite:
40 mm
Bockrolle Durchmesser:
200 mm
Ladefläche Breite:
1000 mm
Ladefläche Tiefe:
700 mm
Lenkrolle Durchmesser:
200 mm
Korpus Material:
Drahtgitter\;Stahlrohr\;
Rollen Material:
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Rad Lagerung:
Rollenlager
Rollen Feststellfunktion:
manuell
Vorderwand Ausführung:
verschließbare Tür
Tragkraft:
600 kg
Lenkrolle Breite:
40 mm
Maschenweite HxB:
100 x 100 mm
HEIGHT GRO:
1555.00 mm
WIDTH GRO:
730.00 mm
DEPTH GRO:
1169.00 mm
WEIGHT GRO:
62.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Raben
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 400,38*
€ 452,04*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 391,99*
€ 454,19*
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 428,56*
€ 484,60*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 433,42*
€ 486,60*
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 450,07*
€ 506,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,60*
€ 579,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,91*
€ 573,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,54*
€ 549,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,27*
€ 537,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,42*
€ 515,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8102ETAW
ab € 43,48*
Zubehör
Fetra
E8122ETAW
ab € 56,62*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,55*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,70*
Zubehör
Fetra
E8102SG
ab € 8,16*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,09*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,46*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,90*
Zubehör
Fetra
E8102VK
ab € 32,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.