Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA Rammschutz-Bügel Innenbereich, Ø 108 mm, HxB 1.200 x 146859-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-146859-YY
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     195.26.829
EAN/GTIN:
     4055381428086
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
MORAVIA Rammschutz-Bügel Innenbereich, Ø 108 mm, HxB 1.200 x 650 mm Der Rammschutzbügel für den Innenbereich sichert den Arbeitsbereich und das Inventar zuverlässig vor Gabelstaplern und anderen schweren Fahrzeugen ab. Der Schutzbügel besitzt einen extra großen Durchmesser und eine auffällige Kunststoffbeschichtung. Der Rammschutzbügel für den Innenbereich besitzt einen Durchmesser von 108 mm Die Materialstärke des Stahls ist mit 3,6 mm überaus massiv Für die unkomplizierte Montage sind 2 Bodenplatten integriert Einsatzbereich = Material = Stahl Oberfläche = kunststoffbeschichtet Höhe = 1200 mm Breite = 650 mm Stärke = 3,6 mm Durchmesser = 108 mm Farbe = gelb schwarz Eigengewicht = 30 kg
Weitere Informationen:
Breite:
650 mm
Durchmesser:
108 mm
Eigengewicht:
30 kg
Höhe:
1200 mm
Material:
Stahl
Stärke:
3.6 mm
Einsatzbereich:
Innenbereich
Farbe:
gelb\;schwarz\;
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
HEIGHT GRO:
1260.00 mm
WIDTH GRO:
710.00 mm
DEPTH GRO:
250.00 mm
WEIGHT GRO:
31.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73089098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Angabe nicht mö
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,64*
€ 345,82*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,39*
€ 346,39*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,75*
€ 385,57*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 325,30*
€ 390,25*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,45*
€ 404,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,25*
€ 464,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,49*
€ 456,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,67*
€ 429,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,17*
€ 422,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,30*
€ 387,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.14.550
ab € 4,02*
Zubehör
Moravia
109.28.378
ab € 43,99*
Zubehör
Moravia
109.13.708
ab € 36,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.