| |
|
| Artikel-Nr.: 261-PL4051 Herst.-Nr.: 195.26.829 EAN/GTIN: 4055381428086 |
| |
|
| | |
| XL-Rammschutzbügel HxB 1200x650 Kunststoffbeschichtet gelb/schwarz | PL4051
XL-Rammschutzbügel HxB 1200x650 mm Kunststoffbeschichtet gelb/schwarz Weitere Informationen: | | Einsatzbereich: | Innenbereich/Außenbereich | Höhe mm: | 1200 | Befestigungsart: | Aufdübeln | Rammschutztyp: | Rammschutz-Bügel | Leitrollen: | Ohne Leitrollen | Verkaufseinheit: | VE | Länge mm: | 650 | Beschichtung: | Kunststoffbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rammschutz Lagerregal, Regalbeinschutz Lagerregal, Rammschutz-Bügel, Rammschutzbügel, moravia gmbh rammschutz-bügel, rammschutz bügel, rammschutz-bügel innenbereich, Absperrung, Sicherheitseinrichtung, Trennung, TrennwandSystem, Markierung, Sperrpfosten, Sperrketten, Mobile Sperrpfosten, Sperrpfosten mobil, Parkbügel, Rammschutz, Sicherheitsbügel, Anfahrschutz, Gurtpfosten, Warnkegel, Schutzprofile, Prallschutz |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 288,08* | € 341,68* | | | | Lager 261 | | | | | | Frei Haus | ab € 321,68* | € 379,58* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 327,10* | € 383,91* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 339,14* | € 397,00* | | | | | 17 Tage | | | | | € 49,00* | ab € 366,68* | € 449,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|