Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO Schmierstoff-Tank UNI, stationär, 750 Liter 143117-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-143117-YY
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7379
EAN/GTIN:
     4052886078983
Suchbegriffe:
Lagertank
Sicherheitstank
Schmierstofftank
Öltank
CEMO Schmierstoff-Tank UNI, stationär, 750 Liter Im Schmierstoff-Tank CEMO lagern Sie Frisch- und Altöl mit einem Flammpunkt > 55 °C sicher. Die Tankstation aus Polyethylen (HDPE) ist mit einer integrierten Auffangwanne ausgestattet und besitzt als Sicherheitsfunktionen eine Füllstands- sowie Leckageanzeige. Tank aus strapazierfähigem Polyethylen (HDPE) Für die Lagerung von Frisch- und Gebrauchtölen mit einem Flammpunkt > 55 °C Aufstellbar ohne Auffangwanne in Gebäuden und Wasserschutzgebieten (Länderrecht beachten) Inklusive Füllstandsanzeige und optische Leckageanzeige Integrierte verzinkte Stahlblech-Auffangwanne mit Tragegriffen MULTI-Tanks mit Stahlblechpalette zum Unterfahren mit Flurförderfahrzeugen Behältertyp = Diesel Tanks Schmierstoff-Tanks Gefahrstoffeignung = Frischöle Gebrauchtöle Heizöle Diesel Inhalt = 750 l Höhe = 1420 mm Breite = 770 mm Tiefe = 980 mm Innenbehälter Material = Hochdruck-Polyethylen (HDPE) Außenbehälter Material = Stahlblech Oberfläche = verzinkt Eigengewicht = 66 kg
Weitere Informationen:
Behältertyp:
Diesel Tanks\;Schmierstoff-Tanks\;
Breite:
770 mm
Eigengewicht:
66 kg
Gefahrstoffeignung:
Frischöle\;Gebrauchtöle\;Heizöle\;Diesel\;
Höhe:
1420 mm
Inhalt:
750 l
Innenbehälter Material:
Hochdruck-Polyethylen (HDPE)
Außenbehälter Material:
Stahlblech
Oberfläche:
verzinkt
Tiefe:
980 mm
HEIGHT GRO:
1600.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
980.00 mm
WEIGHT GRO:
69.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73090059
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hohl
Weitere Suchbegriffe: schmierstofftank chemowerk, schmierstofftank 750 l, öltank, Schmierstoffbehälter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 695,55*
€ 767,03*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 694,07*
€ 767,54*
25 Tage
20
Frei Haus
ab € 732,72*
€ 803,20*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 740,29*
€ 811,82*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 771,69*
€ 847,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 847,27*
€ 1.008,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 841,05*
€ 1.000,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 818,23*
€ 973,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 798,84*
€ 950,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 771,69*
€ 918,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
7389
ab € 204,48*
Zubehör
CEMO
1452
ab € 138,45*
Zubehör
CEMO
7390
ab € 147,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.