Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900000220, Uni-Tank 750 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-655163
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7379
EAN/GTIN:
     4052886078983
Suchbegriffe:
Lagertank
Sicherheitstank
Schmierstofftank
Öltank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900000220, UNI-Tank, doppelwandig Dieser Sicherheitstank eignet sich zur Aufstellung im Gebäude, aber auch inWasserschutzgebieten ohne Auffangwanne. , Zur Lagerung von Diesel und Heizöl, Frisch- und Gebrauchtöl (bekannter Herkunft) , Inklusive Stahlblech-Auffangwanne , Keine Trittstufe zum Einfüllen durchniedrige Bauhöhe (bis 1000 l) , 100 % korrosionsbeständig , Integrierte optische Leckage-Erkennung, Inklusive Füllstand- und optischer Leckage-Anzeige , Befüllbar mit Zapfpistole (außer 1500 l) , Material: HDPE , Auffangwanne: Stahlblech , Mit Fußpalette Zugelassen für den Transport nach ADR. Wiederkehrende Prüfung nach 2 1/2 Jahren, gemäß ADR 6.5.6.4.b. Die Transportzulassung für alle Kunststoff-IBC ist zeitlich auf 5 Jahre begrenzt. Abbildung UNI-Tank mit GFK-Einfüllschale (nicht im Lieferumfang enthalten, als Zubehör lieferbar)., Fabrikat: Cemo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
66000 GRAMM
Inhalt:
750 l
Maße LxBxH:
980x770x1420 mm
Gewicht ca.:
66 kg
Herstellerartikelnummer:
7379
Herstellername:
CEMO GmbH
Markenname:
CEMO
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: schmierstofftank chemowerk, schmierstofftank 750 l, öltank, 00000220, UNI-TANK
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 697,02*
€ 763,31*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 695,59*
€ 763,83*
25 Tage
20
Frei Haus
ab € 733,07*
€ 799,88*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 739,67*
€ 808,60*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 754,47*
€ 824,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 808,60*
€ 962,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 802,72*
€ 955,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 781,56*
€ 930,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 763,42*
€ 908,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 739,67*
€ 880,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
7389
ab € 204,51*
Zubehör
CEMO
1452
ab € 137,53*
Zubehör
CEMO
7390
ab € 147,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.