Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA Hallenbeschichtung PROline-paint für starke Beanspru 141403-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4445-141403-YY
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     263.25.357
EAN/GTIN:
     4055381429281
Suchbegriffe:
Bodenfarbe
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
MORAVIA Hallenbeschichtung PROline-paint für starke Beanspruchung, 5 l, seidenglänzend, RAL 7001 silbergrau Mit der Hallenbeschichtung PROline-paint für starke Beanspruchung, 5 l, seidenglänzend kennzeichnen Sie deutlich die Nutzungsflächen in Ihrem Betrieb. Die Zwei-Komponenten-Farbe ist mechanisch wie chemisch extrem belastbar. 5 l Zwei-Komponenten-Farbe für Industrieböden im Innenbereich Mechanisch und chemisch stark belastbare Hallenbeschichtung Schnell trocknend und hochdeckend für einfache Verarbeitung In 5 Farben erhältlich Beanspruchungsgrad = stark bis extrem Eigenschaften = lösungsmittelbeständig mehrschichtfähig Ölresistent Verlegebedingungen = fettfrei sauber staubfrei trocken Verlegetemperatur = 10 - 20 °C Vollständige chemische Aushärtezeit = 7 Tage Oberfläche = seidenglänzend Farbe = silbergrau Lösungsmittelfrei = ja Haftung = Asphaltböden Betonböden Estrich offenporige Fliesen Verbundstein Komponenten = Epoxidharz Härter Verbrauch = 20 - 25 m² Inhalt = 5 l
Weitere Informationen:
Farbe:
silbergrau
Inhalt:
5 l
Beanspruchungsgrad:
stark bis extrem
Eigenschaften:
lösungsmittelbeständig\;mehrschichtfähig\;Ölresistent\;
Haftung:
Asphaltböden\;Betonböden\;Estrich\;offenporige Fliesen\;Verbundstein\;
Komponenten:
Epoxidharz\;Härter\;
Lösungsmittelfrei:
ja
Oberfläche:
seidenglänzend
Verbrauch:
20 - 25 m²
Verlegebedingungen:
fettfrei\;sauber\;staubfrei\;trocken\;
Verlegetemperatur:
10 - 20 °C
Vollständige chemische Aushärtezeit:
7 Tage
HEIGHT GRO:
405.00 mm
WIDTH GRO:
350.00 mm
DEPTH GRO:
350.00 mm
WEIGHT GRO:
8.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
32089091
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Angabe nicht mö

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,35*
€ 227,16*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 171,05*
€ 235,32*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 187,32*
€ 250,07*
€ 4,95*
ab € 223,69*
€ 269,00*
13 Tage
22
Frei Haus
ab € 249,16*
€ 298,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,32*
€ 280,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,02*
€ 271,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,45*
€ 224,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,93*
€ 216,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,05*
€ 203,55
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 34,21* pro Liter)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ambratec
851799001
ab € 25,5102*
Zubehör
Ambratec
85129001
ab € 23,9994*
Zubehör
Moravia
260.11.401
ab € 19,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.