Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2K-Hallenbeschichtung 'PROline-paint', grau (RAL 7001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: 2K-Hallenbeschichtung -PROline-paint- (Art. 18770)
Modellbeispiel: 2K-Hallenbeschichtung -PROline-paint- (Art. 18770)
Anwendungsbeispiel:
Eigenschaften:
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     328-18770
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055381429281
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenfarbe
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
  • Inhalt: 5 Liter
    (3,9 L Farbe + 1,1 L Härter)
  • Verbrauch: ca. 20 - 25 m²
  • Material: Epoxidharz und Härter
  • Auftragetemperatur: nicht unter 15°C
  • begehbar: ca. 12h bei 20°C
  • Aushärtung: ca. 7 Tage
  • staplergeeignet

|
  • lösemittelfrei, dekorativ und schnell trocknend
  • extrem belastbar, beständig und wasserbasierend
  • zur Beschichtung von Industrie-, Werkstattböden, Lager- und Verkaufsräume etc. (Innenbereich)
  • hochdeckend, langlebig
  • ist mechanisch deutlich höher belastbar und chemisch beständiger als vergleichbare, einkomponentige Farben
  • haftet auf Beton, Asphalt, Estrich, Verbundstein und offenporigen Fliesen
  • einfach zu verarbeiten
  • Aufbringung mittels Rolle, Pinsel oder Spritzverfahren
  • widerstandsfähig
  • weitgehend resistent gegen Öl, Lösungs- und Reinigungsmittel
  • schmutzabweisend, leicht zu reinigen
|

Hinweis: Als Garagenfarbe nicht geeignet.
Das Produkt darf bei Frost nicht verwendet werden und wird bei Temperaturen unter 0 °C nicht verschickt.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
grau (RAL 7001)
GHS-Symbol:
GHS07 - Ausrufezeichen: Gesundheitsgefahr | GHS09 - Umwelt: Umweltgefährlich
Signalwort:
Achtung!
H-Sätze:
H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H315 - Verursacht Hautreizungen. | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
P-Sätze:
P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 - Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P391 - Verschüttete Mengen aufnehmen.
Auftragungstemperatur:
nicht unter 15°C
Inhalt:
5 Liter (3,9 L Farbe + 1,1 L Härter)
Material:
Epoxidharz und Härter
Verbrauch:
20 - 25 m²
begehbar:
ca. 12h bei 20°C
vollständige Aushärtung:
ca. 7 Tage
Eigenschaft:
staplergeeignet
Anwendungsbereich:
Innen

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,35*
€ 227,16*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 171,05*
€ 235,32*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 187,32*
€ 250,07*
€ 4,95*
ab € 223,69*
€ 269,00*
13 Tage
22
Frei Haus
ab € 249,16*
€ 298,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,07*
€ 297,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,61*
€ 285,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 231,99*
€ 276,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,12*
€ 245,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,17*
€ 238,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,32*
€ 222,91
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 37,464* pro Liter)
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ambratec
851799001
ab € 25,5102*
Zubehör
Ambratec
85129001
ab € 23,9994*
Zubehör
Moravia
260.11.401
ab € 19,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.