Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROline-paint 2K-Hallenbeschichtung, silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     224-122966
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     263.25.357
EAN/GTIN:
     4055381429281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenfarbe
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe

Extrem belastbare und beständige Zweikomponenten-Farbe zur Beschichtung von Industrieböden (Innenbereich). PROline-paint 2K-Hallenbeschichtung ist mechanisch deutlich höher belastbar und chemisch beständiger als vergleichbare, einkomponentige Farben. Haftet auf Beton, beschichteten Böden, Asphalt, Estrich, Verbundstein und offenporigen Fliesen. Einfach zu verarbeiten. Aufbringung mittels Rolle, Pinsel oder im Spritzverfahren.[br /]Merkmale der 2K-Hallenbeschichtung:

  • sehr widerstandsfähig und langlebig
  • hochdeckend und schnell trocknend
  • einfache Verarbeitung
  • schmutzabweisend, leicht zu reinigen
  • weitgehend resistent gegen öl, Lösungs- und Reinigungsmittel
  • dekorativ
  • Verbrauch: 5 l-Gebinde (3,9 l Farbe + 1,1 l Härter) für ca. 20 bis 25 qm bei einem Anstrich (je nach Bodenbeschaffenheit ggf. 2 Anstriche notwendig)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Markierungsfarbe, Hallenbeschichtung, Hallenmarkierfarbe, Hallenmarkierungsfarbe, moravia bodenmarkierfarbe, bodenmarkierfarbe, bodenmarkierfarbe 5l, 122966, 122966-SW81, Bodenbeschichtung, Hammerschlag, Bleimennige, Leimösung, Kalkfarbe, Grundanstrich (Heizkörper), Grundanstrichstoff (KD-Basis), Grundanstrick (Heizkörper), Lack (oxidativ trocknend)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,35*
€ 227,16*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 171,05*
€ 235,32*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 187,32*
€ 250,07*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 223,69*
€ 269,00*
13 Tage
22
Frei Haus
ab € 249,16*
€ 298,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,00*
€ 320,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,42*
€ 313,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,16*
€ 290,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,86*
€ 279,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,69*
€ 266,19
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 44,738* pro Liter)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ambratec
851799001
ab € 25,5102*
Zubehör
Ambratec
85129001
ab € 23,9994*
Zubehör
Moravia
260.11.401
ab € 19,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.