Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia PROline-paint-Schlagschnur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: -PROline-paint- Schlagschnur (Art. 11584)
Modellbeispiel: -PROline-paint- Schlagschnur (Art. 11584)
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-260.11.401
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     260.11.401
EAN/GTIN:
     4055381119069
Suchbegriffe:
Schlagschnur
Schlagschnurautomat
Schlagschnurgerät
Schlagschnurroller
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Ursprungsland:
NERM
Länge:
120 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
30 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 19,62*
€ 28,97*
Lager 2262
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,76*
€ 31,90*
Preise: Lager 2262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2262
Versand: Lager 2262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 62,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 62,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
ab € 30,14*
Ähnlich
Defi
ab € 72,05*
Ähnlich
Moravia
ab € 153,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.