Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Aufsatz-Rollladenschrank, 1 OH, Breite 1.000 mm, lichtgr 140958-YY RAL 7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-140958-YY-3688
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3262-00
EAN/GTIN:
     4050646270899
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
C+P Aufsatz-Rollladenschrank, 1 OH, Breite 1.000 mm, lichtgrau Dieser Büroschrank bietet reichlich Stauraum für Ihre Unterlagen und lässt sich als Abstellfläche nutzen. Der Schrank ist verschließbar und schützt so auch vertrauliche Dokumente zuverlässig. Büroschrank mit Stahl-Korpus zum Beistellen 50 kg Tragkraft pro Fachboden Mit Zylinderschloss abschließbar Gesamthöhe = 450 mm Gesamtbreite = 1000 mm Gesamttiefe = 420 mm Tür Typ = Rollladen Schranknutzung = Büro
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
1000 mm
Gesamttiefe:
420 mm
Schranknutzung:
Büro
Tür Typ:
Rollladen
Gesamthöhe:
450 mm
HEIGHT GRO:
450.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
420.00 mm
WEIGHT GRO:
23.347500 kg
CUSTOMS NUMBER:
94031058
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
C+P
Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 279,64*
€ 352,86*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,51*
€ 395,41*
Lager 4445
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 333,46*
€ 396,81*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,50*
€ 400,51*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,15*
€ 404,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,81*
€ 472,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,36*
€ 466,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,33*
€ 441,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,27*
€ 423,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,46*
€ 396,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.