Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank H450xB1000xT420mm 1 OH m.Rollladen schwarzgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Rollladenschrank Omnispace, H450xB1000xT420mm
C+P Rollladenschrank Omnispace, H450xB1000xT420mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     1498-9101484631
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3262-01 7021
EAN/GTIN:
     4050646270899
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
stabile Stahlblechkonstruktion · absolut leichtgängige und geräuscharme Funktion · Rollläden verschwinden vollständig im Korpus · kein Aufbauen, Rollladenschränke werden fertig montiert geliefert · Tragfähigkeit pro Fachboden ca. 50 kg · Rollläden bestehen aus durchgehenden, recyclebaren Kunststoffmatten · Inneneinrichtungen höhenverstellbar im 15-mm-Raster · Türen mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Marke:
C+P
Türen:
schwarzgrau, RAL 7021
Korpus:
schwarzgrau, RAL 7021
Ausführung:
mit Rollladen
Anzahl Fachböden:
ohne
Tragfähigkeit pro Fachboden:
50 kg
Ordnerhöhen:
1 OH
Tiefe:
420 mm
Höhe:
450 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 278,10*
€ 352,54*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,03*
€ 390,48*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,79*
€ 391,67*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 336,67*
€ 394,83*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,33*
€ 398,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,02*
€ 473,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,95*
€ 466,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,25*
€ 450,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,42*
€ 437,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,33*
€ 404,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.