Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank H450xB1000xT420mm 1 OH m.Rollladen schwarzgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9101484631
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3262-01 7021
EAN/GTIN:
     4050646270899
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
stabile Stahlblechkonstruktion · absolut leichtgängige und geräuscharme Funktion · Rollläden verschwinden vollständig im Korpus · kein Aufbauen, Rollladenschränke werden fertig montiert geliefert · Tragfähigkeit pro Fachboden ca. 50 kg · Rollläden bestehen aus durchgehenden, recyclebaren Kunststoffmatten · Inneneinrichtungen höhenverstellbar im 15-mm-Raster · Türen mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Türen:
schwarzgrau, RAL 7021
Korpus:
schwarzgrau, RAL 7021
Ausführung:
mit Rollladen
Anzahl Fachböden:
ohne
Tragfähigkeit pro Fachboden:
50 kg
Ordnerhöhen:
1 OH
Tiefe:
420 mm
Höhe:
450 mm
Marke:
C+P
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 278,10*
€ 352,54*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,03*
€ 390,48*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,79*
€ 391,67*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 336,67*
€ 394,83*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,33*
€ 398,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,48*
€ 464,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,55*
€ 456,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 383,54*
€ 456,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 383,53*
€ 456,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,91*
€ 440,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 369,89*
€ 440,17
pro Stück
ab 7 Stück
€ 369,88*
€ 440,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 369,87*
€ 440,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 369,86*
€ 440,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,62*
€ 427,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,03*
€ 392,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.