| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-138487-YY Herst.-Nr.: 80.450.000 EAN/GTIN: 7612269003406 |
| |
|
| | |
| Einsatzkästen für LISTA Schubladenschränke mit 46 Kästen, Höhe 50 mm Mit den Einsatzkästen für die Schubladenschränke LISTA schaffen Sie ein Ordnungssystem, mit dem Sie Ihre Arbeitsmaterialien übersichtlich und geschützt lagern. Der variable Einsatz erlaubt Ihnen die Unterteilung nach Ihren Wünschen. Unterteilung für Schubladen aus widerstandsfähigem Material Mit 36 oder 46 Kästen aus Kunststoff Für Schubladenhöhen zwischen 50 und 75 mm geeignet Geeignet für Schubladenhöhe = 50 mm Material = Polystyrol (PS) Weitere Informationen: | | Material: | Polystyrol (PS) | Geeignet für Schubladenhöhe: | 50 | HEIGHT GRO: | 100.00 mm | WIDTH GRO: | 918.00 mm | DEPTH GRO: | 630.00 mm | WEIGHT GRO: | 3.400000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94039990 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, einsatzkasten lista, einsatz kasten, schubladeneinsatz 5 cm, Einteilungen für Schubladenschränke |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 75,50* | € 95,24* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,53* | € 95,28* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,06* | € 95,97* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 76,92* | € 97,07* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 98,75* | € 124,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|