| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA7612269003406 Herst.-Nr.: 80450000 EAN/GTIN: 7612269003406 |
| | |
|
| | |
| Einsatzkästen-Set, 46-teilig, für Schubladen 54x36 E • Ausführung Schubladen-Nutzfläche: BxT 918x612 mm. • Lieferumfang 20 Einsatzkästen 75x75 mm. 14 Einsatzkästen 150x75 mm. 12 Einsatzkästen 150x150 mm. Weitere Informationen: | | für Fronthöhe: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, einsatzkasten lista, einsatz kasten, schubladeneinsatz 5 cm, Zubehör, Lista, Einsatzkästen |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 71,50* | € 89,69* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,13* | € 89,72* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,15* | € 95,63* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,91* | € 96,60* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 77,01* | € 96,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|