| |
|
| Artikel-Nr.: 103-117129 Herst.-Nr.: 80.450.000 EAN/GTIN: 7612269003406 |
| |
|
| | |
| Schubladeneinteilungsset, 46 Einsatzkästen, für Fronthöhe 50 mm. Weitere Informationen: | | Für Höhe: | 50 mm | Lieferumfang: | 2 Einsatzkästen 75x75 mm, 14 Einsatzkästen 150x75 mm, 12 Einsatzkästen 150x150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, einsatzkasten lista, einsatz kasten, schubladeneinsatz 5 cm, LISTA, 117129 49, Schubladeneinteilungen, Schubladenunterteilung, Schubladenunterteilungen, Unterteilung, Unterteilungen, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 71,44* | € 89,33* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 70,07* | € 89,37* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,09* | € 95,25* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,85* | € 96,22* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 76,95* | € 96,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|