Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenhalter für Paletten, klein 131612-YY


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-131612-YY
Hersteller:
     Olschewski Industrievertrieb
Herst.-Nr.:
     331
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Etikettenhalter für Paletten, klein Die Etikettenhalter für Paletten bestehen aus Stahlblech und sind dadurch äußerst strapazierfähig. Das macht sie zu einer optimalen Lösung bei der Warenerkennung in Produktion und Lager sowie bei Logistik und Transport. Etikettenhalter für Paletten aus verzinktem Stahlblech Geeignet für einen Klemmbereich von 25, 35, 45, 55 und 140 mm Beschriftungsfläche beträgt 100 x 125 mm (H x B) Breite = 125 mm Material = Stahlblech Eigengewicht = 2 kg Technische Eigenschaften = verzinkt, VE /10 Stck. VE = 10 Stk/VE
Weitere Informationen:
Breite:
125 mm
Eigengewicht:
2 kg
Material:
Stahlblech
Technische Eigenschaften:
verzinkt\, VE \/10 Stck.
VE:
10 Stk/VE
HEIGHT GRO:
100.00 mm
WIDTH GRO:
125.00 mm
DEPTH GRO:
100.00 mm
WEIGHT GRO:
2.100000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,47*
€ 76,00*
Lager 4445
105
€ 7,90*
ab € 70,92*
€ 87,61*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 87,61*
€ 104,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 85,54*
€ 101,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 82,26*
€ 97,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 80,66*
€ 95,99
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 70,92*
€ 84,39
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 7,092* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Olschewski Industrievertrieb
331
ab € 503,45*
Ähnlich
Olschewski Industrievertrieb
332
ab € 104,58*
Ähnlich
Olschewski Industrievertrieb
332
ab € 945,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.