Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palette-Reiter für Euro-Pool-Holzpaletten 125 x 100 mm | PA0096


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palette-Reiter für Euro-Pool-Holzpaletten 125 x 100 mm | PA0096
Palette-Reiter für Euro-Pool-Holzpaletten 125 x 100 mm | PA0096
Artikel-Nr.:
     261-PA0096
Hersteller:
     Olschewski Industrievertrieb
Herst.-Nr.:
     331
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Palettenreiter
Palette-Reiter für Euro-Pool-Holzpaletten 125 x 100 mm | PA0096

Palette-Reiter für Euro-Pool-Holzpaletten 125 x 100 mm 1 VE= 100 Stück
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Produkttyp:
Paletten-Reiter
Breite mm:
100
Verkaufseinheit:
VE
Länge mm:
125
LxB mm:
125 x 100
VE/Stück:
100
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal, Fachbodenregal, Fächerregal, Regalanlage, Steckregale, Ständerregale, Systemregale, Vielzweckregale, Fachbodenregale, Schraubregale, Schwerlastregal, Breitfachregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 504,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,72*
€ 698,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,85*
€ 685,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,08*
€ 654,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,73*
€ 636,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,66*
€ 600,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Olschewski Industrievertrieb
331
ab € 60,44*
Ähnlich
Olschewski Industrievertrieb
332
ab € 104,68*
Ähnlich
Olschewski Industrievertrieb
332
ab € 947,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.