Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palette-Reiter für Euro-Pool-Holzpaletten 125 x 100 mm | PA0095


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palette-Reiter für Euro-Pool-Holzpaletten 125 x 100 mm | PA0095
Palette-Reiter für Euro-Pool-Holzpaletten 125 x 100 mm | PA0095
Artikel-Nr.:
     261-PA0095
Hersteller:
     Olschewski Industrievertrieb
Herst.-Nr.:
     331
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Palette-Reiter für Euro-Pool-Holzpaletten 125 x 100 mm | PA0095

Palette-Reiter für Euro-Pool-Holzpaletten 125 x 100 mm 1 VE= 10 Stück
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Produkttyp:
Paletten-Reiter
Breite mm:
100
Verkaufseinheit:
VE
Länge mm:
125
LxB mm:
125 x 100
VE/Stück:
10
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Etikettenhalter Stapelbehälter, Etikettenklammer Stapelbehälter, Palettenreiter, beschriftungsfenster, Lagerregal, Fachbodenregal, Fächerregal, Regalanlage, Steckregale, Ständerregale, Systemregale, Vielzweckregale, Fachbodenregale, Schraubregale, Schwerlastregal, Breitfachregal
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 60,44*
€ 76,08*
7 Tage
105
pro Packung
€ 7,90*
ab € 70,90*
€ 87,51*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Olschewski Industrievertrieb
331
ab € 504,66*
Ähnlich
Olschewski Industrievertrieb
332
ab € 104,68*
Ähnlich
Olschewski Industrievertrieb
332
ab € 947,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.