Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palette-Reiter für Euro-Pool-Holzpaletten 300 x 230 mm | PA0098


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palette-Reiter für Euro-Pool-Holzpaletten 300 x 230 mm | PA0098
Palette-Reiter für Euro-Pool-Holzpaletten 300 x 230 mm | PA0098
Artikel-Nr.:
     261-PA0098
Hersteller:
     Olschewski Industrievertrieb
Herst.-Nr.:
     332
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Palettenreiter
Palette-Reiter für Euro-Pool-Holzpaletten 300 x 230 mm | PA0098

Palette-Reiter für Euro-Pool-Holzpaletten 300 x 230 mm 1 VE= 100 Stück
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Produkttyp:
Paletten-Reiter
Breite mm:
230
Verkaufseinheit:
VE
Länge mm:
300
LxB mm:
300 x 230
VE/Stück:
100
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal, Fachbodenregal, Fächerregal, Regalanlage, Steckregale, Ständerregale, Systemregale, Vielzweckregale, Fachbodenregale, Schraubregale, Schwerlastregal, Breitfachregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 947,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.051,41*
€ 1.251,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.038,88*
€ 1.236,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.000,96*
€ 1.191,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 976,00*
€ 1.161,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 947,64*
€ 1.127,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Olschewski Industrievertrieb
331
ab € 60,44*
Ähnlich
Olschewski Industrievertrieb
331
ab € 504,66*
Ähnlich
Olschewski Industrievertrieb
332
ab € 104,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.