Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitkegel aus PP, hart, retroreflektierend, Höhe 750 mm, Fuß 130880-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-130880-YY
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     12310ZR
EAN/GTIN:
     4250410131078
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Leitkegel aus PP, hart, retroreflektierend, Höhe 750 mm, Fuß-ø 390 mm Im Betriebsalltag müssen Sie hin und wieder auf Gefahrenstellen aufmerksam machen oder Verkehrswege umleiten. Dieser retroflektierende Leitkegel aus Polypropylen dient dafür als funktionales und standfestes Hilfsmittel. Beständiges und langlebiges Polypropylen Retroreflektierend Rote Farbe bereits aus großer Entfernung gut sichtbar Geringes Gewicht und platzsparend stapelbar Leitkegel Höhe = 750 mm Leitkegel Farbe = rot Leitkegel Material = Polypropylen (PP) Fuß Durchmesser = 390 mm
Weitere Informationen:
Fuß Durchmesser:
390 mm
Leitkegel Farbe:
rot
Leitkegel Höhe:
750 mm
Leitkegel Material:
Polypropylen (PP)
HEIGHT GRO:
770.00 mm
WIDTH GRO:
410.00 mm
DEPTH GRO:
750.00 mm
WEIGHT GRO:
2.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
1050
10
Frei Haus
ab € 23,86*
€ 29,15*
10 Tage
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 20,38*
€ 30,26*
6 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 21,10*
€ 38,36*
19 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 32,50*
€ 43,48*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 29,15*
€ 34,6885
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,37*
€ 33,7603
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,86*
€ 28,3934
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 291,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 13,72*
Zubehör
Temka
ab € 40,55*
Zubehör
Temka
13199 KH
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.