Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HESON® Stapelbehälter, mit Vollwand, Tragkraft 2.000 kg, BxT 129514-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     4445-129514-YY
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1520-04-01
EAN/GTIN:
     4055091081304
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
leichtbaubehälter heson
HESON® Stapelbehälter, mit Vollwand, Tragkraft 2.000 kg, BxT 1.200 x 1.000 mm Dieser Vollwand-Stapelbehälter ist Ihnen bei der Lagerung und dem Transport von Betriebsmitteln und Produktionsmaterial eine nützliche Hilfe. Seine massive Konstruktion macht ihn zu einem verlässlichen Transportmittel, das Ihnen lange erhalten bleibt. Konstruktion aus schwerem Profilstahl mit Vollwänden Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +80 °C Tragkraft von 2.000 kg 6-fach stapelbar Volumen = 505 l Außenmaß Tiefe = 1000 mm Außenmaß Breite = 1200 mm Wände Ausführung = Vollwand Böden Ausführung = geschlossen Tragkraft = 2000 kg Material = Stahl Unterbau = Füße Stapelbar = 6-fach
Weitere Informationen:
Böden Ausführung:
geschlossen
Wände Ausführung:
Vollwand
Außenmaß Breite:
1200 mm
Außenmaß Tiefe:
1000 mm
Material:
Stahl
Stapelbar:
6-fach
Unterbau:
Füße
Volumen:
505 l
Tragkraft:
2000 kg
HEIGHT GRO:
670.00 mm
WIDTH GRO:
1050.00 mm
DEPTH GRO:
1250.00 mm
WEIGHT GRO:
56.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269040
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hesonwerk
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter, stapelbehälter tragkraft 2000kg, Großbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,30*
€ 347,33*
Lager 4445
15
Frei Haus
ab € 300,72*
€ 347,67*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,77*
€ 381,34*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,55*
€ 381,86*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,72*
€ 382,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,67*
€ 413,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,23*
€ 410,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,94*
€ 398,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,86*
€ 393,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,72*
€ 357,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
129298
ab € 331,88*
Ähnlich
Denios
129299
ab € 436,64*
Ähnlich
Denios
129280
ab € 228,71*
Ähnlich
Denios
129279
ab € 190,34*
Ähnlich
Denios
129281
ab € 266,94*
Ähnlich
Denios
129286
ab € 301,08*
Ähnlich
Denios
129285
ab € 256,56*
Ähnlich
Denios
129287
ab € 367,10*
Ähnlich
Denios
129292
ab € 325,23*
Ähnlich
Denios
129291
ab € 278,89*
Ähnlich
Denios
129293
ab € 402,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.