Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbaubehälter L1200xB1000xH600mm mausgrau Vollw.m.Füßen Trgf.2000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9121452215
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1520-04-01
EAN/GTIN:
     4251572702755
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
leichtbaubehälter heson
starke Eckpfosten mit 70 mm Schenkel in Verbindung mit Innenwinkel sorgen für überragende Robustheit und lange Lebensdauer · bodenschonende Fußabschlussplatte, Wände mit Rundsicke, 30 mm breite Dreikantumschlagleiste · mit genopptem Labelfeld für Frachtaufkleber · Tragfähigkeit 2000 kg, zulässige Auflast 10000 kg, zulässige Stapelhöhe 6-fach · die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraverse über 4 Punkte in den Kranösen kranbarWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 1000mm· zul. Auflast: 10000kg· Abstand Kranösen B3: 1035mm· Unterfahrhöhe H3: 100mm· Abstand Kranösen L3: 1235mm
Weitere Informationen:
Einfahrmaß B2:
860 mm
Tragfähigkeit:
2000 kg
Länge L1:
1200 mm
Gewicht:
56 kg
Breite B1:
1000 mm
Farbe:
mausgrau, RAL 7005
Ausführung:
Vollwand mit Füßen
Material:
Stahlblech
Stapelhöhe H1:
600 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Einfahrmaß L2:
1060 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter, stapelbehälter tragkraft 2000kg, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,53*
€ 345,04*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,28*
€ 345,38*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,88*
€ 378,28*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,97*
€ 378,79*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,22*
€ 379,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,04*
€ 410,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,29*
€ 404,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 340,28*
€ 404,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 340,27*
€ 404,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,61*
€ 394,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 331,60*
€ 394,60
pro Stück
ab 7 Stück
€ 331,59*
€ 394,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 331,58*
€ 394,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 331,57*
€ 394,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,44*
€ 389,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,53*
€ 357,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
129298
ab € 331,05*
Ähnlich
Denios
129299
ab € 436,38*
Ähnlich
Denios
129280
ab € 228,58*
Ähnlich
Denios
129279
ab € 190,45*
Ähnlich
Denios
129281
ab € 264,25*
Ähnlich
Denios
129286
ab € 300,93*
Ähnlich
Denios
129285
ab € 257,12*
Ähnlich
Denios
129287
ab € 368,86*
Ähnlich
Denios
129292
ab € 324,80*
Ähnlich
Denios
129291
ab € 280,28*
Ähnlich
Denios
129293
ab € 400,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.