Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HESON® Stapelbehälter, mit ½ Vollwandklappe, Tragkraft 2.000 129507-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-129507-YY
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1520-05-01
EAN/GTIN:
     4055091082431
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
Stapelbehältervollwandklappe
HESON® Stapelbehälter, mit ½ Vollwandklappe, Tragkraft 2.000 kg, BxT 800 x 500 mm Dieser stapelbare Behälter aus Stahl dient beispielsweise in der Produktion der Aufbewahrung, der Vorhaltung und dem Transport von kleinteiligen Betriebsgütern beziehungsweise -materialien. Bewährte Konstruktion aus schwerem, verwindungsfreiem Profilstahl 3-fach profilierte Vollwand, 1-fach profilierte Klappe Tragkraft von 2.000 kg Temperaturbeständig von -30°C bis +80 °C 6-fach stapelbar Volumen = 110 l Außenmaß Tiefe = 500 mm Außenmaß Breite = 800 mm Wände Ausführung = Vollwand 1/2-Vollwandklappe Böden Ausführung = geschlossen Tragkraft = 2000 kg Material = Stahl Unterbau = Füße Stapelbar = aufeinander 6-fach
Weitere Informationen:
Böden Ausführung:
geschlossen
Wände Ausführung:
Vollwand\;1\/2-Vollwandklappe\;
Außenmaß Breite:
800 mm
Außenmaß Tiefe:
500 mm
Material:
Stahl
Stapelbar:
aufeinander\;6-fach\;
Unterbau:
Füße
Volumen:
110 l
Tragkraft:
2000 kg
HEIGHT GRO:
570.00 mm
WIDTH GRO:
550.00 mm
DEPTH GRO:
850.00 mm
WEIGHT GRO:
28.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269040
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hesonwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,41*
€ 238,84*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 203,82*
€ 239,07*
Lager 4445
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,32*
€ 247,36*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,21*
€ 273,59*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,78*
€ 274,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,36*
€ 294,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,95*
€ 289,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,17*
€ 279,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,80*
€ 277,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,32*
€ 251,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
129298
ab € 331,40*
Ähnlich
Denios
129297
ab € 302,25*
Ähnlich
Denios
129299
ab € 436,43*
Ähnlich
Denios
129280
ab € 229,65*
Ähnlich
Denios
129279
ab € 190,03*
Ähnlich
Denios
129281
ab € 264,55*
Ähnlich
Denios
129286
ab € 300,53*
Ähnlich
Denios
129285
ab € 257,35*
Ähnlich
Denios
129287
ab € 367,76*
Ähnlich
Denios
129292
ab € 327,16*
Ähnlich
Denios
129291
ab € 280,01*
Ähnlich
Denios
129293
ab € 401,19*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04
ab € 229,33*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04
ab € 218,69*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05
ab € 228,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.