Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Flügeltürschrank mit Sichtlagerkästen, HxBxT 1.980 x 700 126927-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-126927-YY
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     133113L23
EAN/GTIN:
     4025314095579
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
C+P Flügeltürschrank mit Sichtlagerkästen, HxBxT 1.980 x 700 x 300 mm, 60x Größe 2, 54x Größe 3 Gesamthöhe = 1980 mm Gesamtbreite = 700 mm Gesamttiefe = 300 mm Höhe = 1980 mm Breite = 700 mm Tiefe = 300 mm Tür Typ = Flügeltür Böden Anzahl = 18 Schranknutzung = Werkstatt
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
18
Breite:
700 mm
Gesamtbreite:
700 mm
Gesamttiefe:
300 mm
Höhe:
1980 mm
Schranknutzung:
Werkstatt
Tiefe:
300 mm
Tür Typ:
Flügeltür
Gesamthöhe:
1980 mm
HEIGHT GRO:
1980.00 mm
WIDTH GRO:
700.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
78.741500 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
C+P
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 555,82*
€ 639,41*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 555,48*
€ 639,42*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 604,92*
€ 720,33*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 645,87*
€ 730,35*
Lager 4445
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 656,74*
€ 745,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,18*
€ 886,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 731,94*
€ 871,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 716,85*
€ 853,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 695,46*
€ 827,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,74*
€ 781,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.