| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1283570 Herst.-Nr.: 133113L23-70357035 EAN/GTIN: 4332163731894 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900065327, Regalschrank BxTxH 700x300x1980 mm, mit 18 Fachböden Diese Stahlschränke sind zur Lagerung von Sichtlagerkästen geeignet. , Maße BxTxH: 700x300x1980 mm , Robuste Stahlblechbauweise , Türen: Patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss Ergo-Lock 4.0 mit 2 Schlüsseln: Zum Schließen einfach zudrücken , Fachböden: verzinkt, im Raster von 10 mm verstellbar , Tragkraft: 50 kg/Fachboden (bei gleichmäßig verteilter Last) , Umweltfreundliche Einbrennbeschichtung , 60 Sichtlagerkästen PLK 4 blau , 54 Sichtlagerkästen PLK 4 rot, Fabrikat: Christmann&Pfeiffer Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Türen | Farbe: | RAL 7035/RAL 7035 | Herstellerartikelnummer: | 133113L23-70357035 | Herstellername: | C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG | Markenname: | CP |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 556,24* | € 639,22* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 555,33* | € 639,23* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 603,59* | € 721,69* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 645,58* | € 732,13* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 640,86* | € 732,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|