Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher ROBUST, tiefschwarz 123041-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-123041-YY
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631002986
EAN/GTIN:
     8713631002986
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Standascher ROBUST, tiefschwarz Der ROBUST-Standaschenbecher ist wetterfest und für den Einsatz in nicht geschützten Außenbereichen geeignet. Mit einem Eigengewicht von 18,7 kg steht er äußerst stabil und sicher. Wetterfester Aschenbecher aus Metall Zum einfachen Aufstellen geeignet Für Außen- und Innenbereiche Ascher Typ = Standascher Einsatzbereich = Innenbereich Außenbereich Brandschutz = nicht brandgeschützt Material = Metall Höhe = 950 mm Durchmesser = 460 mm Aschereinsatz herausnehmbar = ja Sieb herausnehmbar = ja Schutzdach Art = ohne Montagematerial inklusive = Wandhalterung = Sandbefüllung inklusive = ja Eigengewicht = 18,72 kg
Weitere Informationen:
Ascher Typ:
Standascher
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Durchmesser:
460 mm
Eigengewicht:
18.72 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich\;Außenbereich\;
Aschereinsatz herausnehmbar:
ja
Sieb herausnehmbar:
ja
Höhe:
950 mm
Material:
Metall
Sandbefüllung inklusive:
nein
Schutzdach Art:
ohne
HEIGHT GRO:
950.00 mm
WIDTH GRO:
500.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
20.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
Frei Haus
ab € 269,74*
€ 330,26*
1 Tag
77
Frei Haus
ab € 270,49*
€ 330,28*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 243,71*
€ 341,35*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 286,51*
€ 349,17*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,17*
€ 415,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,09*
€ 411,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,74*
€ 387,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,49*
€ 374,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,51*
€ 340,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9W3300BLA
ab € 165,54*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 594,06*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1166
ab € 64,31*
Ähnlich
Vepa Bins
31003631
ab € 67,04*
Ähnlich
Vepa Bins
31000364
ab € 117,50*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 99,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.