Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Aufsatzrahmen 800x1200 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckel für Aufsatzrahmen 800x1200 mm, schwarz
Deckel für Aufsatzrahmen 800x1200 mm, schwarz
Deckel für Aufsatzrahmen 800x1200 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     1690-9120487635
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     1A003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
Paletten Aufsatzrahmen Deckel
deckel stapelbehälter
Deckel für Aufsatzrahmen 1A004 oder 1A005: saubere geschlossene Oberfläche, kein Durchdringen von Schmutz und Feuchtigkeit, raumsparend stapelbar
Weitere Informationen:
Abmessung::
800x1200 mm
Material::
ABS
Gewicht::
2,5 kg
Farbe::
schwarz
Ausführung::
mit Ausfräsungen zum Bändern
Weitere Suchbegriffe: Deckel, Aufsatzrahmendeckel, Rahmen, Stapelrahmen, Aufsatzrahmen, Kunststoffrahmen, Halterahmen, Kunststoffausatzrahmen, Stapeldeckel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,48*
€ 31,99*
52 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 25,91*
€ 32,03*
4 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,05*
€ 35,78*
4 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,09*
€ 35,84*
11 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,86*
€ 53,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 40 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 60 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 70 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 80 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 90 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 319,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.